Eriks

Racleur 006T TPE 38,1x47,54x7,15 L=4,76

  • ERIKS:14409018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,10 €/ Unitéhors TVA

17,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,10 €

-

5+

11,28 €

20.00%

10+

9,16 €

35.00%

30+

7,05 €

50.00%

50+

6,35 €

55.00%

100+

5,64 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
38.1 mm
Diamètre de la rainure
47.54 mm
Largeur de la rainure
4.76 mm
Hauteur de joint
7.15 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
38.1 mm
D
47.54 mm
L
4.76 mm
D1
44.45 mm
H
7.15 mm
r
0.2 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s