Eriks

Racleur 006T TPE 36x44x8 L=5

  • ERIKS:14409017
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,40 €/ Unitéhors TVA

16,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,40 €

-

5+

10,72 €

20.00%

10+

8,71 €

35.00%

30+

6,70 €

50.00%

50+

6,03 €

55.00%

100+

5,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
36 mm
Diamètre de la rainure
44 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
36 mm
D
44 mm
L
5 mm
D1
41.5 mm
H
8 mm
r
0.2 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s