Eriks

Racleur 006T TPE 340x360x18 L=10,2

  • ERIKS:14409107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

214,00 €/ Unitéhors TVA

258,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

214,00 €

-

5+

171,20 €

20.00%

10+

139,10 €

35.00%

30+

107,00 €

50.00%

50+

96,30 €

55.00%

100+

85,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
340 mm
Diamètre de la rainure
360 mm
Largeur de la rainure
10.2 mm
Hauteur de joint
18 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
340 mm
D
360 mm
L
10.2 mm
D1
350 mm
H
18 mm
r
0.8 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s