Eriks

Racleur 006T TPE 295x315x18 L=12,5

  • ERIKS:14409104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

172,00 €/ Unitéhors TVA

208,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

172,00 €

-

5+

137,60 €

20.00%

10+

111,80 €

35.00%

30+

86,00 €

50.00%

50+

77,40 €

55.00%

100+

68,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
295 mm
Diamètre de la rainure
315 mm
Largeur de la rainure
12.5 mm
Hauteur de joint
18 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
295 mm
D
315 mm
L
12.5 mm
D1
305 mm
H
18 mm
r
0.8 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s