Eriks

Racleur 006T TPE 280x295x14 L=9,5

  • ERIKS:14409101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

159,00 €/ Unitéhors TVA

192,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

159,00 €

-

5+

127,20 €

20.00%

10+

103,35 €

35.00%

30+

79,50 €

50.00%

50+

71,55 €

55.00%

100+

63,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
280 mm
Diamètre de la rainure
295 mm
Largeur de la rainure
9.5 mm
Hauteur de joint
14 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
280 mm
D
295 mm
L
9.5 mm
D1
288 mm
H
14 mm
r
0.8 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s