Eriks

Racleur 006T TPE 270x286x12 L=7,5

  • ERIKS:14409099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

150,50 €/ Unitéhors TVA

182,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

150,50 €

-

5+

120,40 €

20.00%

10+

97,83 €

35.00%

30+

75,25 €

50.00%

50+

67,72 €

55.00%

100+

60,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
270 mm
Diamètre de la rainure
286 mm
Largeur de la rainure
7.5 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
270 mm
D
286 mm
L
7.5 mm
D1
280.7 mm
H
12 mm
r
0.8 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s