Eriks

Racleur 006T TPE 245x265x18 L=12,5

  • ERIKS:14409096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

130,00 €/ Unitéhors TVA

157,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

130,00 €

-

5+

104,00 €

20.00%

10+

84,50 €

35.00%

30+

65,00 €

50.00%

50+

58,50 €

55.00%

100+

52,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
245 mm
Diamètre de la rainure
265 mm
Largeur de la rainure
12.5 mm
Hauteur de joint
18 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
245 mm
D
265 mm
L
12.5 mm
D1
258.5 mm
H
18 mm
r
0.8 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s