Eriks

Racleur 006T TPE 240x255x14 L=9,5

  • ERIKS:14409095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

126,00 €/ Unitéhors TVA

152,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

126,00 €

-

5+

100,80 €

20.00%

10+

81,90 €

35.00%

30+

63,00 €

50.00%

50+

56,70 €

55.00%

100+

50,40 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
240 mm
Diamètre de la rainure
255 mm
Largeur de la rainure
9.5 mm
Hauteur de joint
14 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
240 mm
D
255 mm
L
9.5 mm
D1
246 mm
H
14 mm
r
0.8 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s