Eriks

Racleur 006T TPE 235x255x18 L=10,2

  • ERIKS:14409093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

122,50 €/ Unitéhors TVA

148,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

122,50 €

-

5+

98,00 €

20.00%

10+

79,63 €

35.00%

30+

61,25 €

50.00%

50+

55,13 €

55.00%

100+

49,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
235 mm
Diamètre de la rainure
255 mm
Largeur de la rainure
10.2 mm
Hauteur de joint
18 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
235 mm
D
255 mm
L
10.2 mm
D1
245 mm
H
18 mm
r
0.8 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s