Eriks

Racleur 006T TPE 22x30x8 L=5

  • ERIKS:14409010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,00 €/ Unitéhors TVA

10,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,00 €

-

5+

7,20 €

20.00%

10+

5,85 €

35.00%

30+

4,50 €

50.00%

50+

4,05 €

55.00%

100+

3,60 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
22 mm
Diamètre de la rainure
30 mm
Largeur de la rainure
5 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
22 mm
D
30 mm
L
5 mm
D1
27.5 mm
H
8 mm
r
0.2 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s