Eriks

Racleur 006T TPE 215x237x18 L=10

  • ERIKS:14409088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

107,50 €/ Unitéhors TVA

130,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

107,50 €

-

5+

86,00 €

20.00%

10+

69,88 €

35.00%

30+

53,75 €

50.00%

50+

48,38 €

55.00%

100+

43,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
215 mm
Diamètre de la rainure
237 mm
Largeur de la rainure
10 mm
Hauteur de joint
18 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
215 mm
D
237 mm
L
10 mm
D1
225.4 mm
H
18 mm
r
0.8 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s