Eriks

Racleur 006T TPE 200x215x14 L=9,5

  • ERIKS:14409084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

96,80 €/ Unitéhors TVA

117,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

96,80 €

-

5+

77,44 €

20.00%

10+

62,92 €

35.00%

30+

48,40 €

50.00%

50+

43,56 €

55.00%

100+

38,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
200 mm
Diamètre de la rainure
215 mm
Largeur de la rainure
9.5 mm
Hauteur de joint
14 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
200 mm
D
215 mm
L
9.5 mm
D1
206 mm
H
14 mm
r
0.8 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s