Eriks

Racleur 006T TPE 200x208,6x7 L=5,3

  • ERIKS:14409083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

96,80 €/ Unitéhors TVA

117,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

96,80 €

-

5+

77,44 €

20.00%

10+

62,92 €

35.00%

30+

48,40 €

50.00%

50+

43,56 €

55.00%

100+

38,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
200 mm
Diamètre de la rainure
208.6 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
200 mm
D
208.6 mm
L
5.3 mm
D1
203 mm
H
7 mm
r
0.8 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s