Eriks

Racleur 006T TPE 195x210x16 L=9,8

  • ERIKS:14409081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

93,40 €/ Unitéhors TVA

113,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

93,40 €

-

5+

74,72 €

20.00%

10+

60,71 €

35.00%

30+

46,70 €

50.00%

50+

42,03 €

55.00%

100+

37,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
195 mm
Diamètre de la rainure
210 mm
Largeur de la rainure
9.8 mm
Hauteur de joint
16 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
195 mm
D
210 mm
L
9.8 mm
D1
202.5 mm
H
16 mm
r
0.6 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s