Eriks

Racleur 006T TPE 190x205x14 L=9,5

  • ERIKS:14409079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

90,00 €/ Unitéhors TVA

108,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

90,00 €

-

5+

72,00 €

20.00%

10+

58,50 €

35.00%

30+

45,00 €

50.00%

50+

40,50 €

55.00%

100+

36,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
190 mm
Diamètre de la rainure
205 mm
Largeur de la rainure
9.5 mm
Hauteur de joint
14 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
190 mm
D
205 mm
L
9.5 mm
D1
200 mm
H
14 mm
r
0.6 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s