Eriks

Racleur 006T TPE 185x205x18 L=10,2

  • ERIKS:14409077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

86,70 €/ Unitéhors TVA

104,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

86,70 €

-

5+

69,36 €

20.00%

10+

56,36 €

35.00%

30+

43,35 €

50.00%

50+

39,02 €

55.00%

100+

34,68 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
185 mm
Diamètre de la rainure
205 mm
Largeur de la rainure
10.2 mm
Hauteur de joint
18 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
185 mm
D
205 mm
L
10.2 mm
D1
195 mm
H
18 mm
r
0.6 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s