Eriks

Racleur 006T TPE 160x175x16 L=10,2

  • ERIKS:14409070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

71,10 €/ Unitéhors TVA

86,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

71,10 €

-

5+

56,88 €

20.00%

10+

46,22 €

35.00%

30+

35,55 €

50.00%

50+

32,00 €

55.00%

100+

28,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
160 mm
Diamètre de la rainure
175 mm
Largeur de la rainure
10.2 mm
Hauteur de joint
16 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
160 mm
D
175 mm
L
10.2 mm
D1
167 mm
H
16 mm
r
0.6 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s