Eriks

Racleur 006T TPE 160x172x12 L=7,7

  • ERIKS:14409071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

71,10 €/ Unitéhors TVA

86,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

71,10 €

-

5+

56,88 €

20.00%

10+

46,22 €

35.00%

30+

35,55 €

50.00%

50+

32,00 €

55.00%

100+

28,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
160 mm
Diamètre de la rainure
172 mm
Largeur de la rainure
7.7 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
160 mm
D
172 mm
L
7.7 mm
D1
166 mm
H
12 mm
r
0.6 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s