Eriks

Racleur 006T TPE 150x162,2x12 L=7,7

  • ERIKS:14409069
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

65,20 €/ Unitéhors TVA

78,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

65,20 €

-

5+

52,16 €

20.00%

10+

42,38 €

35.00%

30+

32,60 €

50.00%

50+

29,34 €

55.00%

100+

26,08 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
150 mm
Diamètre de la rainure
162.2 mm
Largeur de la rainure
7.7 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
150 mm
D
162.2 mm
L
7.7 mm
D1
156 mm
H
12 mm
r
0.6 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s