Eriks

Racleur 006T TPE 145x153,6x7 L=5,2

  • ERIKS:14409065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

62,30 €/ Unitéhors TVA

75,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

62,30 €

-

5+

49,84 €

20.00%

10+

40,49 €

35.00%

30+

31,15 €

50.00%

50+

28,04 €

55.00%

100+

24,92 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
145 mm
Diamètre de la rainure
153.6 mm
Largeur de la rainure
5.2 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
145 mm
D
153.6 mm
L
5.2 mm
D1
148 mm
H
7 mm
r
0.6 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s