Eriks

Racleur 006T TPE 125x140x14 L=9,5

  • ERIKS:14409059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,40 €/ Unitéhors TVA

62,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

51,40 €

-

5+

41,12 €

20.00%

10+

33,41 €

35.00%

30+

25,70 €

50.00%

50+

23,13 €

55.00%

100+

20,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
125 mm
Diamètre de la rainure
140 mm
Largeur de la rainure
9.5 mm
Hauteur de joint
14 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
125 mm
D
140 mm
L
9.5 mm
D1
135 mm
H
14 mm
r
0.6 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s