Eriks

Racleur 006T TPE 115x127,2x12 L=7,2

  • ERIKS:14409057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,30 €/ Unitéhors TVA

56,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

46,30 €

-

5+

37,04 €

20.00%

10+

30,10 €

35.00%

30+

23,15 €

50.00%

50+

20,84 €

55.00%

100+

18,52 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
115 mm
Diamètre de la rainure
127.2 mm
Largeur de la rainure
7.2 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
115 mm
D
127.2 mm
L
7.2 mm
D1
121 mm
H
12 mm
r
0.6 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s