Eriks

Racleur 006T TPE 110x125x14 L=9,5

  • ERIKS:14409054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,80 €/ Unitéhors TVA

53,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,80 €

-

5+

35,04 €

20.00%

10+

28,47 €

35.00%

30+

21,90 €

50.00%

50+

19,71 €

55.00%

100+

17,52 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
110 mm
Diamètre de la rainure
125 mm
Largeur de la rainure
9.5 mm
Hauteur de joint
14 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
110 mm
D
125 mm
L
9.5 mm
D1
120 mm
H
14 mm
r
0.6 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s