Eriks

Racleur 006T TPE 110x122,2x12 L=7,2

  • ERIKS:14409055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

43,80 €/ Unitéhors TVA

53,00 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,80 €

-

5+

35,04 €

20.00%

10+

28,47 €

35.00%

30+

21,90 €

50.00%

50+

19,71 €

55.00%

100+

17,52 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006T
Diamètre de barre
110 mm
Diamètre de la rainure
122.2 mm
Largeur de la rainure
7.2 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
TPE
Plage de température
de -40 jusqu'à 120 °C
d
110 mm
D
122.2 mm
L
7.2 mm
D1
116 mm
H
12 mm
r
0.6 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
2 m/s