18,70 €/ Unitéhors TVA
22,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,70 € | - |
5+ | 14,96 € | 20.00% |
10+ | 12,16 € | 35.00% |
30+ | 9,35 € | 50.00% |
50+ | 8,41 € | 55.00% |
100+ | 7,48 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 95.12 mm |
Diamètre de la rainure | 105.62 mm |
Largeur de la rainure | 4.76 mm |
Hauteur de joint | 6.35 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 95.12 mm |
D | 105.62 mm |
L | 4.76 mm |
D1 | 99.22 mm |
H | 6.35 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |