Eriks

Racleur 006P PUR 90x100x8 L=6,8

  • ERIKS:14193528
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006 est un essuyeur à pièce unique agissant de sorte que les particules étrangères ne sont pas introduites dans les systèmes hydrauliques, évitant l’usure et le dommage à tous les composants internes notamment les joints.
Ajouter à la liste

17,60 €/ Unitéhors TVA

21,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,60 €

-

5+

14,08 €

20.00%

10+

11,44 €

35.00%

30+

8,80 €

50.00%

50+

7,92 €

55.00%

100+

7,04 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006P
Diamètre de barre
90 mm
Diamètre de la rainure
100 mm
Largeur de la rainure
6.8 mm
Hauteur de joint
8 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
90 mm
D
100 mm
L
6.8 mm
D1
94.8 mm
H
8 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s