Eriks

Racleur 006P PUR 75x87,2 L=7

  • ERIKS:10017977
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006 est un essuyeur à pièce unique agissant de sorte que les particules étrangères ne sont pas introduites dans les systèmes hydrauliques, évitant l’usure et le dommage à tous les composants internes notamment les joints.
Ajouter à la liste

11,60 €/ Unitéhors TVA

14,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,60 €

-

5+

9,28 €

20.00%

10+

7,54 €

35.00%

30+

5,80 €

50.00%

50+

5,22 €

55.00%

100+

4,64 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006P
Diamètre de barre
75 mm
Largeur de la rainure
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s