Eriks

Racleur 006P PUR 63x71,6x7 L=5,3

  • ERIKS:14193491
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006 est un essuyeur à pièce unique agissant de sorte que les particules étrangères ne sont pas introduites dans les systèmes hydrauliques, évitant l’usure et le dommage à tous les composants internes notamment les joints.
Ajouter à la liste

11,80 €/ Unitéhors TVA

14,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,80 €

-

5+

9,44 €

20.00%

10+

7,67 €

35.00%

30+

5,90 €

50.00%

50+

5,31 €

55.00%

100+

4,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006P
Diamètre de barre
63 mm
Diamètre de la rainure
71.6 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
63 mm
D
71.6 mm
L
5.3 mm
D1
66 mm
H
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s