11,20 €/ Unitéhors TVA
13,55 €TVA incluse
64 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,20 € | - |
5+ | 8,96 € | 20.00% |
10+ | 7,28 € | 35.00% |
30+ | 5,60 € | 50.00% |
50+ | 5,04 € | 55.00% |
100+ | 4,48 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 60 mm |
Diamètre de la rainure | 70.6 mm |
Largeur de la rainure | 5.3 mm |
Hauteur de joint | 7 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 60 mm |
D | 70.6 mm |
L | 5.3 mm |
D1 | 63 mm |
H | 7 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |