Eriks

Racleur 006P PUR 5x12x4 L=2,8

  • ERIKS:14193431
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006 est un essuyeur à pièce unique agissant de sorte que les particules étrangères ne sont pas introduites dans les systèmes hydrauliques, évitant l’usure et le dommage à tous les composants internes notamment les joints.
Ajouter à la liste

2,14 €/ Unitéhors TVA

2,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2,14 €

-

5+

1,71 €

20.00%

10+

1,39 €

35.00%

30+

1,07 €

50.00%

50+

0,96 €

55.00%

100+

0,86 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006P
Diamètre de barre
5 mm
Diamètre de la rainure
12 mm
Largeur de la rainure
2.8 mm
Hauteur de joint
4 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
5 mm
D
12 mm
L
2.8 mm
D1
9 mm
H
4 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s