Eriks

Racleur 006P PUR 57,15x69,85x9,52 L=6,35

  • ERIKS:10017800
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006 est un essuyeur à pièce unique agissant de sorte que les particules étrangères ne sont pas introduites dans les systèmes hydrauliques, évitant l’usure et le dommage à tous les composants internes notamment les joints.
Ajouter à la liste

10,70 €/ Unitéhors TVA

12,95 €TVA incluse

54 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,70 €

-

5+

8,56 €

20.00%

10+

6,96 €

35.00%

30+

5,35 €

50.00%

50+

4,82 €

55.00%

100+

4,28 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006P
Diamètre de barre
57.15 mm
Diamètre de la rainure
69.85 mm
Largeur de la rainure
6.35 mm
Hauteur de joint
9.52 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
57.15 mm
D
69.85 mm
L
6.35 mm
D1
63.85 mm
H
9.52 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s