7,56 €/ Unitéhors TVA
9,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,56 € | - |
5+ | 6,30 € | 16.67% |
25+ | 5,88 € | 22.22% |
50+ | 5,04 € | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 55 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |