Eriks

Racleur 006P PUR 45x60x6 L=4,3

  • ERIKS:14193474
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006 est un essuyeur à pièce unique agissant de sorte que les particules étrangères ne sont pas introduites dans les systèmes hydrauliques, évitant l’usure et le dommage à tous les composants internes notamment les joints.
Ajouter à la liste

8,40 €/ Unitéhors TVA

10,16 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,40 €

-

5+

6,72 €

20.00%

10+

5,46 €

35.00%

30+

4,20 €

50.00%

50+

3,78 €

55.00%

100+

3,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006P
Diamètre de barre
45 mm
Diamètre de la rainure
60 mm
Largeur de la rainure
4.3 mm
Hauteur de joint
6 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
45 mm
D
60 mm
L
4.3 mm
D1
52.4 mm
H
6 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s