Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 40 mm |
Diamètre de la rainure | 52.2 mm |
Largeur de la rainure | 5.3 mm |
Hauteur de joint | 8 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 40 mm |
D | 52.2 mm |
L | 5.3 mm |
D1 | 46 mm |
H | 8 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |