Eriks

Racleur 006P PUR 285x293,6 L=5,2

  • ERIKS:10018036
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006 est un essuyeur à pièce unique agissant de sorte que les particules étrangères ne sont pas introduites dans les systèmes hydrauliques, évitant l’usure et le dommage à tous les composants internes notamment les joints.
Ajouter à la liste

83,30 €/ Unitéhors TVA

100,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

83,30 €

-

10+

74,97 €

10.00%

25+

66,64 €

20.00%

50+

58,31 €

30.00%

100+

54,15 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006P
Diamètre de barre
285 mm
Largeur de la rainure
5.2 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s