Eriks

Racleur 006P PUR 25x33,6x7 L=5,3

  • ERIKS:14193453
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006 est un essuyeur à pièce unique agissant de sorte que les particules étrangères ne sont pas introduites dans les systèmes hydrauliques, évitant l’usure et le dommage à tous les composants internes notamment les joints.
Ajouter à la liste

5,05 €/ Unitéhors TVA

6,11 €TVA incluse

59 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,05 €

-

5+

4,04 €

20.00%

10+

3,28 €

35.00%

30+

2,53 €

50.00%

50+

2,27 €

55.00%

100+

2,02 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006P
Diamètre de barre
25 mm
Diamètre de la rainure
33.6 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
25 mm
D
33.6 mm
L
5.3 mm
D1
28 mm
H
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s