6,20 €/ Unitéhors TVA
7,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,20 € | - |
10+ | 5,58 € | 10.00% |
25+ | 4,96 € | 20.00% |
50+ | 4,34 € | 30.00% |
100+ | 4,03 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 22 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |