Eriks

Racleur 006P PUR 215x237x18 L=10,3

  • ERIKS:14193611
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006 est un essuyeur à pièce unique agissant de sorte que les particules étrangères ne sont pas introduites dans les systèmes hydrauliques, évitant l’usure et le dommage à tous les composants internes notamment les joints.
Ajouter à la liste

54,70 €/ Unitéhors TVA

66,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

54,70 €

-

5+

43,76 €

20.00%

10+

35,56 €

35.00%

30+

27,35 €

50.00%

50+

24,62 €

55.00%

100+

21,88 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006P
Diamètre de barre
215 mm
Diamètre de la rainure
237 mm
Largeur de la rainure
10.3 mm
Hauteur de joint
18 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
215 mm
D
237 mm
L
10.3 mm
D1
225.4 mm
H
18 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s