47,60 €/ Unitéhors TVA
57,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47,60 € | - |
5+ | 38,08 € | 20.00% |
10+ | 30,94 € | 35.00% |
30+ | 23,80 € | 50.00% |
50+ | 21,42 € | 55.00% |
100+ | 19,04 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 195 mm |
Diamètre de la rainure | 210 mm |
Largeur de la rainure | 9.3 mm |
Hauteur de joint | 16 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 195 mm |
D | 210 mm |
L | 9.3 mm |
D1 | 202.5 mm |
H | 16 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |