44,20 €/ Unitéhors TVA
53,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 44,20 € | - |
5+ | 35,36 € | 20.00% |
10+ | 28,73 € | 35.00% |
30+ | 22,10 € | 50.00% |
50+ | 19,89 € | 55.00% |
100+ | 17,68 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 185 mm |
Diamètre de la rainure | 197 mm |
Largeur de la rainure | 7.2 mm |
Hauteur de joint | 12 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 185 mm |
D | 197 mm |
L | 7.2 mm |
D1 | 191 mm |
H | 12 mm |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |