Eriks

Racleur 006P PUR 180x195x14 L=9,5

  • ERIKS:14193600
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006 est un essuyeur à pièce unique agissant de sorte que les particules étrangères ne sont pas introduites dans les systèmes hydrauliques, évitant l’usure et le dommage à tous les composants internes notamment les joints.
Ajouter à la liste

42,50 €/ Unitéhors TVA

51,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42,50 €

-

5+

34,00 €

20.00%

10+

27,63 €

35.00%

30+

21,25 €

50.00%

50+

19,13 €

55.00%

100+

17,00 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006P
Diamètre de barre
180 mm
Diamètre de la rainure
195 mm
Largeur de la rainure
9.5 mm
Hauteur de joint
14 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
180 mm
D
195 mm
L
9.5 mm
D1
189.8 mm
H
14 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s