Eriks

Racleur 006P PUR 16x22,6x5 L=3,9

  • ERIKS:14193440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006 est un essuyeur à pièce unique agissant de sorte que les particules étrangères ne sont pas introduites dans les systèmes hydrauliques, évitant l’usure et le dommage à tous les composants internes notamment les joints.
Ajouter à la liste

3,68 €/ Unitéhors TVA

4,45 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,68 €

-

5+

2,94 €

20.00%

10+

2,39 €

35.00%

30+

1,84 €

50.00%

50+

1,66 €

55.00%

100+

1,47 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006P
Diamètre de barre
16 mm
Diamètre de la rainure
22.6 mm
Largeur de la rainure
3.9 mm
Hauteur de joint
5 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
16 mm
D
22.6 mm
L
3.9 mm
D1
19 mm
H
5 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s