| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19,60 € | - |
5+ | 15,68 € | 20.00% |
10+ | 12,74 € | 35.00% |
30+ | 9,80 € | 50.00% |
50+ | 8,82 € | 55.00% |
100+ | 7,84 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 160 mm |
Largeur de la rainure | 10 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |
36,20 €/ Unitéhors TVA
43,80 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026