Eriks

Racleur 006P PUR 143x151x7 L=5,5

  • ERIKS:14193573
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006 est un essuyeur à pièce unique agissant de sorte que les particules étrangères ne sont pas introduites dans les systèmes hydrauliques, évitant l’usure et le dommage à tous les composants internes notamment les joints.
Ajouter à la liste

31,20 €/ Unitéhors TVA

37,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

31,20 €

-

5+

24,96 €

20.00%

10+

20,28 €

35.00%

30+

15,60 €

50.00%

50+

14,04 €

55.00%

100+

12,48 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006P
Diamètre de barre
143 mm
Diamètre de la rainure
151 mm
Largeur de la rainure
5.5 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
143 mm
D
151 mm
L
5.5 mm
D1
146 mm
H
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s