Eriks

Racleur 006P PUR 140x155x12 L=9

  • ERIKS:14193565
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006 est un essuyeur à pièce unique agissant de sorte que les particules étrangères ne sont pas introduites dans les systèmes hydrauliques, évitant l’usure et le dommage à tous les composants internes notamment les joints.
Ajouter à la liste

30,30 €/ Unitéhors TVA

36,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30,30 €

-

5+

24,24 €

20.00%

10+

19,70 €

35.00%

30+

15,15 €

50.00%

50+

13,64 €

55.00%

100+

12,12 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006P
Diamètre de barre
140 mm
Diamètre de la rainure
155 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Hauteur de joint
12 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
140 mm
D
155 mm
L
9 mm
D1
147.4 mm
H
12 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s