Eriks

Racleur 006P PUR 127x146,05x12,7 L=9,52

  • ERIKS:10017808
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006 est un essuyeur à pièce unique agissant de sorte que les particules étrangères ne sont pas introduites dans les systèmes hydrauliques, évitant l’usure et le dommage à tous les composants internes notamment les joints.
Ajouter à la liste

26,70 €/ Unitéhors TVA

32,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,70 €

-

5+

21,36 €

20.00%

10+

17,36 €

35.00%

30+

13,35 €

50.00%

50+

12,02 €

55.00%

100+

10,68 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006P
Diamètre de barre
127 mm
Diamètre de la rainure
146.05 mm
Largeur de la rainure
9.52 mm
Hauteur de joint
12.7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
127 mm
D
146.05 mm
L
9.52 mm
D1
139.52 mm
H
12.7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s