Eriks

Racleur 006P PUR 125x133,6x7 L=5,3

  • ERIKS:12961443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006 est un essuyeur à pièce unique agissant de sorte que les particules étrangères ne sont pas introduites dans les systèmes hydrauliques, évitant l’usure et le dommage à tous les composants internes notamment les joints.
Ajouter à la liste

26,20 €/ Unitéhors TVA

31,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,20 €

-

5+

20,96 €

20.00%

10+

17,03 €

35.00%

30+

13,10 €

50.00%

50+

11,79 €

55.00%

100+

10,48 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006P
Diamètre de barre
125 mm
Diamètre de la rainure
133.6 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
125 mm
D
133.6 mm
L
5.3 mm
D1
128 mm
H
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s