Eriks

Racleur 006P PUR 122x128,7x7 L=4,3

  • ERIKS:14193553
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006 est un essuyeur à pièce unique agissant de sorte que les particules étrangères ne sont pas introduites dans les systèmes hydrauliques, évitant l’usure et le dommage à tous les composants internes notamment les joints.
Ajouter à la liste

25,40 €/ Unitéhors TVA

30,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,40 €

-

5+

20,32 €

20.00%

10+

16,51 €

35.00%

30+

12,70 €

50.00%

50+

11,43 €

55.00%

100+

10,16 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006P
Diamètre de barre
122 mm
Diamètre de la rainure
128.7 mm
Largeur de la rainure
4.3 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
122 mm
D
128.7 mm
L
4.3 mm
D1
125.3 mm
H
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s