15,50 €/ Unitéhors TVA
18,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15,50 € | - |
10+ | 13,95 € | 10.00% |
25+ | 12,40 € | 20.00% |
50+ | 10,85 € | 30.00% |
100+ | 10,07 € | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 006P |
Diamètre de barre | 118 mm |
Largeur de la rainure | 5 mm |
Matériau du joint | PUR |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Type de rainure | Fermé |
Mode de travail | Simple effet |
Vitesse maximale | 1 m/s |