Eriks

Racleur 006P PUR 107x115,6x7 L=5,3

  • ERIKS:14193540
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 006 est un essuyeur à pièce unique agissant de sorte que les particules étrangères ne sont pas introduites dans les systèmes hydrauliques, évitant l’usure et le dommage à tous les composants internes notamment les joints.
Ajouter à la liste

21,60 €/ Unitéhors TVA

26,14 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,60 €

-

5+

17,28 €

20.00%

10+

14,04 €

35.00%

30+

10,80 €

50.00%

50+

9,72 €

55.00%

100+

8,64 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
006P
Diamètre de barre
107 mm
Diamètre de la rainure
115.6 mm
Largeur de la rainure
5.3 mm
Hauteur de joint
7 mm
Matériau du joint
PUR
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
107 mm
D
115.6 mm
L
5.3 mm
D1
110 mm
H
7 mm
Type de rainure
Fermé
Mode de travail
Simple effet
Vitesse maximale
1 m/s